- SP万能刷毛 筋違 ハンディ・クラウン 72994776

 

- SP万能刷毛 筋違 ハンディ・クラウン 72994776
- SP万能刷毛 筋違 ハンディ・クラウン 72994776

SP万能刷毛 筋違

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1本注文コード72994776品番-
参考基準価格(税別)¥252販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

化繊タイプの万能刷毛。美しい仕上がりとなめらかな塗り感。

用途万能用形状筋違材質(柄部)材質(毛)化繊・山羊毛主な用途万能用刷毛幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする