BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419

BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419
BSJ-RV203F ブラック / S レイブンパンツ フィッシングモデル ブルーストーム(Bluestorm) 73000419

レイブンパンツ フィッシングモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード73000419品番BSJ-RV203F ブラック / S
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。
砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外のメーカー自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。

ブラックサイズS胸囲(cm)72~82股下(cm)74~76耐水圧(mm)25000生地4レイヤー AQUA MAX/コーデュラ500D補強透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする