曜日別特売
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248

VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248
VASKWB-450X600K バリウススタンド看板ホワイトボード 常磐精工 73002248

バリウススタンド看板ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73002248品番VASKWB-450X600K
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)

仕様マグネット使用可能材質面板/マーカーボード(ホワイト)3mm厚シルバー材質(フレーム)本体フレーム:アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外ポスター寸法(mm)450×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする