THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765

THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765
THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765
THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765
THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765
THBP1200X900APK トールパーテーション 常磐精工 73002765

トールパーテーション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個材質面板(アルミ複合板 白)/ 厚さ3mm、 キャスター/ゴム輪キャスタータイプ1200×900 キャスター付 (アルミ複合板)注文コード73002765品番THBP1200X900APK
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。

材質面板(アルミ複合板 白)/ 厚さ3mm、 キャスター/ゴム輪キャスターシルバー、(アルミ複合板)白タイプ1200×900 キャスター付 (アルミ複合板)材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする