SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413

SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413
SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413
SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413
SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413
SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413
SMMSACK-B2R スマートメッセージスタンド  カタログケース付 常磐精工 73003413

スマートメッセージスタンド カタログケース付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:B2注文コード73003413品番SMMSACK-B2R
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた直立型スタンド
【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログを2列並べられる透明ケースが付属しています。ケースの中にある仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのカタログもセットできます。またケースは本体パイプの溝に引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。

材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)6.0シルバーサイズポスター:B2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)515×728面板寸法(W×H)(mm)B2(W515×H728)面板有効寸法(mm)W505×H718
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする