SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499

SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499
SMFACS135-A2W スマートフリーアクリルスタンドスライド 常磐精工 73003499

スマートフリーアクリルスタンドスライド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個サイズポスター:A2材質面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mm注文コード73003499品番SMFACS135-A2W
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ポスターを360度自由な向きで展示でき、展示角度も調節できるポールスタンド
【TOKISEI独自のフリーアングル構造】ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm+アクリル板(透明)2mmサイズポスター:A2材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上面板寸法(W×H)(mm)490×664
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする