KIYOHARA(清原)
生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス
商品レビューを投稿する
返品不可
色
シルバー
シルバー
ネイビー
ブラック
ライトミント
ライトブルー
ライトピンク
ライトベージュ
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73004077
品番
HMF-14C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。
ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。
品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。
色
シルバー
生地
合皮
材質
表:PVC100%、 裏:ポリエステル100%
幅(cm)
約135
長さ(cm)
50