KIYOHARA(清原)
マーブルテープファスナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
長さ(cm)
40
20
40
60
色番
W560
W560
W570
W573
W580
W860
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73008015
品番
5MTGKB-40BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
使い込まれたようなヴィンテージ感のあるファスナー。
ざっくりとした帆布と相性の良い、ナチュラルな風合い。
テープにポリエステル/レーヨン混紡糸を使用した、柔らかい仕上がりです。
タイプ
止め
長さ(cm)
40
幅(mm)
約34
色番
W560
材質
テープ:ポリエステル・レーヨン、エレメント:銅合金、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. は、YKK株式会社の登録商標です。