曜日別特売
5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024

 

5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024
5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024
5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024
5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024
5MTGKB-40BL マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008024

マーブルテープファスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(cm)40
色番W570
内容量1本注文コード73008024品番5MTGKB-40BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

使い込まれたようなヴィンテージ感のあるファスナー。
ざっくりとした帆布と相性の良い、ナチュラルな風合い。
テープにポリエステル/レーヨン混紡糸を使用した、柔らかい仕上がりです。

タイプ止め長さ(cm)40幅(mm)約34色番W570材質テープ:ポリエステル・レーヨン、エレメント:銅合金、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. は、YKK株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする