曜日別特売
5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067

 

5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067
5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067
5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067
5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067
5MTGKB-60SH マーブルテープファスナー KIYOHARA(清原) 73008067

マーブルテープファスナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(cm)60
色番W560
内容量1本注文コード73008067品番5MTGKB-60SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

使い込まれたようなヴィンテージ感のあるファスナー。
ざっくりとした帆布と相性の良い、ナチュラルな風合い。
テープにポリエステル/レーヨン混紡糸を使用した、柔らかい仕上がりです。

タイプ両開き長さ(cm)60幅(mm)約34色番W560材質テープ:ポリエステル・レーヨン、エレメント:銅合金、スライダー:亜鉛合金
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. は、YKK株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする