曜日別特売
5CMG-60SH ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008688

 

5CMG-60SH ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008688
5CMG-60SH ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008688
5CMG-60SH ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008688
5CMG-60SH ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原) 73008688

ファスナー メタリオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(cm)60
(テープ)黒、(スライダー)ゴールド
(テープ)黒、(スライダー)ゴールド
(テープ)生成、(スライダー)ゴールド
(テープ)ベージュ、(スライダー)ゴールド
(テープ)紺、(スライダー)ゴールド
(テープ)黒、(スライダー)シルバー
(テープ)紺、(スライダー)シルバー
(テープ)ベージュ、(スライダー)シルバー
(テープ)生成、(スライダー)シルバー
内容量1本注文コード73008688品番5CMG-60SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。
軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。

材質(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金幅(mm)約32(テープ)黒、(スライダー)ゴールドタイプ両開き長さ(cm)60色番580
注意
※YKK / YKK Little Parts.Big Difference. / METALLION は、YKK株式会社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする