EM-DLC(電磁式デジタルロードセル)(R)方式による高精度/校正用分銅内蔵の実現 付属の液晶カラータッチパネルによる簡単設定・簡単計量 様々な出力形式:RS-232C(標準装備)、CC-Link(別売品が必要)、BCD出力(別売品が必要)、コンパレータ出力(別売品が必要)、アナログ出力(別売品が必要)、LAN接続(別売品が必要) 計量皿部に「全方向ショックアブソーバー」を内蔵(特許申請中) Windows用ソフトウェア 『WinCT-AD4212D』:PCで計量表示の確認や、内部設定の変更を行うことが可能 清掃時用防水キャップ付属(IP65) 計量部ケースは、過酸化水素水原液(34%濃度)を塗装面に滴下し100時間経過後、塗装に浮き・剥がれがないことを確認済み(エポキシ下塗り+アクリル塗装)