曜日別特売
BM5D-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013685

BM5D-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013685
BM5D-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013685
BM5D-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013685
BM5D-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013685

高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台最小表示(mg)0.001/0.01ひょう量(g)2.1/5.2校正証明書JCSS校正注文コード73013685品番BM5D-00J00 (JCSS校正書類付)
参考基準価格(税別)¥660,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。
帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。
フィルター用計量皿を標準付属しています。
クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。
操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。
校正用分銅内蔵です。
パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。
USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。

用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等直線性±0.010/±0.02mg電源ACアダプター(付属)付属品卓上風防(M)AD-1676、本体保護用布カバー、計量データロガーAD-1688、分銅用ピンセット(AD-1689 / AX-MX-36)、表示カバー、USBケーブル、フィルタ用計量皿、マイクロチューブホルダ、分析用アルミ丸皿、ACアダプタ、取扱説明書、JCSS校正証明書校正証明書JCSS校正ひょう量(g)2.1/5.2最小表示(mg)0.001/0.01計量皿形状表示形式デジタル種類電子天秤繰返し性(標準偏差)0.004(1g時)/0.01mg仕様最小計量値(参考値):5mg安定所要時間(FAST設定時の代表値)約10秒/約8秒計量皿寸法(Φmm)25、フィルター計量用:50、95ひょう量単位gRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※除振台AD-1671、卓上風防AD-1672を使用して環境を整えることをお勧めします(BM-5/BM-5D/BM-20/BM-22は卓上風防(M)AD-1676が付属しています)。また、設置環境により、精度がでない恐れがあります。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

分析天びん BMシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする