曜日別特売
AQRVDOH3D0330 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018655

 

AQRVDOH3D0330 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018655
AQRVDOH3D0330 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018655
AQRVDOH3D0330 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018655

アクアREVOドリル オイルホール3DAQRVDOH3D0330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は直径など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
3.3
注文コード
73018655
品番
AQRVDOH3D0330
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

溝長(mm)
21
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
4
直径(Φmm)
3.3
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
REVOD
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
26-30
直径許容差
h7

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする