曜日別特売
AQRVDOH3D0500 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018829

 

AQRVDOH3D0500 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018829
AQRVDOH3D0500 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018829
AQRVDOH3D0500 アクアREVOドリル オイルホール3D NACHI(不二越) 73018829

アクアREVOドリル オイルホール3DAQRVDOH3D0500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は直径など131種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
5
注文コード
73018829
品番
AQRVDOH3D0500
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。

溝長(mm)
29
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
5
直径(Φmm)
5
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
REVOD
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
26-30
直径許容差
h7

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする