NACHI(不二越)
アクアREVOドリル オイルホール5D
AQRVDOH5D0800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
8
注文コード
73020439
品番
AQRVDOH5D0800
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。
溝長(mm)
66
全長(mm)
118
シャンク径(Φmm)
8
直径(Φmm)
8
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
REVOD
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
26-30
直径許容差
h7
商品説明動画
参考になった