曜日別特売

ラジアスゲージ272型

(2件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃20日以内出荷とは
この商品は範囲・精度など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
範囲(mm)
41.0~50.0
精度(mm)
±0.08
注文コード
73023356
品番
272MF(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。
1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。

内容
半径 41.0/42.0/43.0/44.0/45.0/46.0/47.0/48.0/49.0/50.0 mm
各1枚 計10枚
用途
角溝型のR部測定
材質
ゲージ鋼板(SPCC)
範囲(mm)
41.0~50.0
精度(mm)
±0.08
種別
(AF)
トビ数(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02006934
2017-10-27
用途: 製品の最終確認検査
野村鉄工所 様

以前のものが使用箇所によって幅を小さく加工しているので使いにくいから新規購入した

対象商品 : 02006934
2015-03-09
用途: 寸法計測用
旭イノベックス株式会社 様

小さく両方計れるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする