曜日別特売

ラジアスゲージ179型(大型用)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃50日以内出荷とは
内容量
1セット
範囲(mm)
31.0~40.0
トビ数(mm)
1
注文コード
73023530
品番
179ME(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。

用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
範囲(mm)
31.0~40.0
精度公差(mm)
±0.08
種別
(AF)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
内容
10枚31.0~40.0mm(1.0トビ)
トビ数(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする