フジツール
ラジアスゲージ179型(大型用)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
範囲・トビ数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
範囲(mm)
41.0~50.0
トビ数(mm)
1
注文コード
73023539
品番
179MF(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途
円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
範囲(mm)
41.0~50.0
精度公差(mm)
±0.08
内容
10枚41.0~50.0mm(1.0トビ)
トビ数(mm)
1
種別
(AF)
材質
ステンレス製
枚数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000