NACHI(不二越)
アクアREVOドリル マイクロ 5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
0.55
注文コード
73023923
品番
AQRVDM5D0055
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
溝長(mm)
3.8
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
直径(Φmm)
0.55
先端角(°)
120
材質
超硬
先端寸法(mm)
0.2
表面処理
REVO D
首下長(mm)
8.9
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
5DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009
商品説明動画
参考になった