AQRVDM5D0090 アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越) 73024273

アクアREVOドリル マイクロ 5D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)0.9注文コード73024273品番AQRVDM5D0090
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)6.3全長(mm)38シャンク径(Φmm)3直径(Φmm)0.9先端角(°)120材質超硬先端寸法(mm)0.3表面処理REVO D首下長(mm)10.7シャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする