AQRVDM10D0077 アクアREVOドリル マイクロ 10D NACHI(不二越) 73025646

アクアREVOドリル マイクロ 10D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本直径(Φmm)0.77注文コード73025646品番AQRVDM10D0077
参考基準価格(税別)¥6,010販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。

溝長(mm)9.6全長(mm)38シャンク径(Φmm)3直径(Φmm)0.77先端角(°)120材質超硬先端寸法(mm)0.2表面処理REVO D首下長(mm)14.2シャンク径公差h6加工穴深さ10DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする