曜日別特売
EQFS16LHA-200N-BLA EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 73026759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQFS16LHA-200N-BLA EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 73026759
EQFS16LHA-200N-BLA EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 73026759

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200リード(mm)10サイズ16注文コード73026759品番EQFS16LHA-200N-BLA
参考基準価格(税別)¥150,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。

用途IO-Linkストローク(mm)200サイズ16方式リニアガイド方向【モータ折返し方向】左側電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:Aコード駆動方式ボールねじ+ベルトリード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Link可搬質量(kg)【水平】 【水平】10【垂直】3モータ配置折返しモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなしグリース塗付 (シールバンド部)あり
注意
※電源ケーブル、IO-Linkケーブルは別途手配が必要となります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする