※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150リード(mm)3サイズ25注文コード73026856品番EQFS25RHC-150N-BLA
参考基準価格(税別)¥150,800販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・サイズなど6816種類から選べます他の種類を見る ・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。