AQRVDS0366 アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越) 73028428

アクアTREVOドリル スタブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.66注文コード73028428品番AQRVDS0366
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

ドリル径(Φmm)3.66溝長(mm)22全長(mm)55シャンク径(Φmm)4材質超硬先端角(°)135先端寸法(mm)0.8表面処理REVO D首下長(mm)23.3シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする