曜日別特売

アクアTREVOドリル スタブ

アクアTREVOドリル スタブ - NACHI(不二越)

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7内容量1本
全192種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38211724AQRVDS020029453
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38211749AQRVDS02052.0510453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211758AQRVDS02102.111453
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38211767AQRVDS02152.1511453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211785AQRVDS02202.211453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211794AQRVDS02252.2511453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
73028385AQRVDS02282.2811453
6,870
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
38211803AQRVDS02302.311453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
73028394AQRVDS02332.3311453
6,870
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
38211828AQRVDS02352.3511453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211837AQRVDS02402.411453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211855AQRVDS02452.4511453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211864AQRVDS02502.511453
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38211873AQRVDS02552.5514453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211898AQRVDS02602.614453
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38211907AQRVDS02652.6514453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211916AQRVDS02702.714453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211934AQRVDS02752.7514453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
73028403AQRVDS02762.7614453
6,870
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
73028419AQRVDS02782.7814453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211943AQRVDS02802.814453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211959AQRVDS02852.8514453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211977AQRVDS02902.914453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38211986AQRVDS02952.9514453
6,870
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
38212004AQRVDS0300314453
6,870
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38212013AQRVDS03053.0520554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212029AQRVDS03103.120554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212047AQRVDS03153.1520554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212056AQRVDS03203.220554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212065AQRVDS03253.2520554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212083AQRVDS03303.320554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212099AQRVDS03353.3520554
7,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
38212108AQRVDS03403.420554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212126AQRVDS03453.4520554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212144AQRVDS03503.520554
7,400
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
38212153AQRVDS03553.5522554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212169AQRVDS03603.622554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212187AQRVDS03653.6522554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
73028428AQRVDS03663.6622554
7,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
73028437AQRVDS03683.6822554
7,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
38212196AQRVDS03703.722554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212205AQRVDS03753.7522554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212214AQRVDS03803.822554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212239AQRVDS03853.8522554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212248AQRVDS03903.922554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212257AQRVDS03953.9522554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212275AQRVDS0400422554
7,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
38212284AQRVDS04054.0524625
8,350
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
38212309AQRVDS04104.124625
8,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
38212318AQRVDS04154.1524625
8,350
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする