ダイヤトレンド
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
1
2
3
5
10
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73028595
品番
M-LS-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
ケーブル長(m)
3
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ-SCコネクタ
使用場所
屋内用
ファイバータイプ
マルチモード
仕様
光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125