曜日別特売
M-LL-5M マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 73028656

M-LL-5M マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 73028656
M-LL-5M マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 73028656
M-LL-5M マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 73028656
M-LL-5M マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンド 73028656

マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)

商品レビューを投稿する
返品不可
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード73028656品番M-LL-5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC
GI型光ファイバケーブル
環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。

ケーブル長(m)5芯数2コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ使用場所屋内用ファイバータイプマルチモード仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする