マンヨーツール
FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法H(mm)
30
寸法L2(mm)
212
注文コード
73032086
品番
BT50-FMLW31.75-250-100
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可
用途
高送り用
寸法D(mm)
31.75
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
212
寸法H(mm)
30
寸法D1(mm)
96
寸法K(mm)
7
寸法W(mm)
12.7
寸法G
HCB-M16×40