曜日別特売
BT50-FMLW38.1-350-125 FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) マンヨーツール 73032138

 

BT50-FMLW38.1-350-125 FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) マンヨーツール 73032138
BT50-FMLW38.1-350-125 FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用) マンヨーツール 73032138

FMLW 中空軽量ロングアーバ(高送り用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本寸法H(mm)34寸法L2(mm)312注文コード73032138品番BT50-FMLW38.1-350-125
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ビビリに強い高剛性アーバ
ローコスト
2面拘束仕様(BT主軸にも使用可)
センタースルーオイルホール対応可

用途高送り用寸法D(mm)38.1寸法L1(mm)350寸法L2(mm)312寸法H(mm)34寸法D1(mm)98寸法K(mm)9寸法W(mm)15.9寸法GMBA-M20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする