マンヨーツール
HMA-SCA メタルソークランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法D1(mm)
12
注文コード
73033039
品番
HMA8-SCA12
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。
専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します
用途
ヘッドマスターアーバ専用
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
16.5
寸法D3(mm)
20
寸法M
M8
寸法E(mm)
5
適合ホルダ
BT,HSK,ST-HMA8