マンヨーツール
MBA クランプボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
40
20
33
40
50
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73034597
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法d(mm)
23
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
16
寸法L3(mm)
10
寸法G
M16×P=2. 0
寸法H(mm)
14