曜日別特売
A100-MMC20-200 HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツール 73035455

 

A100-MMC20-200 HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツール 73035455
A100-MMC20-200 HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100 マンヨーツール 73035455

HSK-MMC ミルマックス ミーリングチャック HSK100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)200寸法H(mm)67注文コード73035455品番A100-MMC20-200
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

寸法L(mm)200寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする