CF1-D91 ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSS 73041965

ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
粒度#170/200相当
寸法(mm)1.9×15
内容量1本注文コード73041965品番CF1-D91
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。
ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。
電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。
ハードクロムコーティング。

用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3粒度#170/200相当寸法(mm)1.9×15全長(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする