LECA6P1-BC ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ SMC 73050347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステップデータ入力タイプコントローラ サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台オプションねじ取付形注文コード73050347品番LECA6P1-BC
参考基準価格(税別)¥29,150販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。
ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。

アクチュエータの種類LEF/LEY/LES対応モータサーボモータ(DC24V)入出力PNP(パラレル)I/Oケーブル長さ(m)1.5オプションねじ取付形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする