JSC-052WH 蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT 73051573

JSC-052WH 蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT 73051573
JSC-052WH 蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT 73051573
JSC-052WH 蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル JTT 73051573

蓄光コネクタ 3.0A 急速充電対応 TYPE-C 充電通信ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73051573品番JSC-052WH
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

明るいうちに光を蓄え、暗くなると光る蓄光素材を内蔵したケーブルになり部屋を暗くしてもケーブルを簡単に見つけることが可能。

ケーブル長(cm)約50ホワイトコネクタ形状USBType-Cオス、USB-Aオス適合用途充電・データ転送ケーブル種類ストレート規格USB2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする