DEEN
1/4sqソケット(十二角・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73051905
品番
DNB2-1/2W
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズの1/4SQソケットです。
穴角
12角
差込角(sq.)
6.35[1/4]
セット内容
7/32:外形8.6・全長20mm、1/4:外形9.1・全長20mm、9/32:外形10.3・全長20mm、5/16:外形11.7・全長20mm、3/8:外形13.7・全長21mm、7/16:外形15.7・全長21mm、1/2:外形17.7・全長21.5mm、9/16:外形19.6・全長21.5mm
注意
※写真は6角モデルです。