DEEN
レザーロールバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
キャメル
注文コード
73054224
品番
DNHB-03HBR/R
参考基準価格(税別)
¥3,982
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
必要最低限な工具を持ち運ぶ、シンプルなソフトケースが欲しい。
そんな多くのユーザーのリクエストにお応えして、可能な限りシンプルで、美しいケースを制作致しました。
寸法(縦×横)(mm)
130×255
色
キャメル
材質
外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革
材質(本体)
ナイロン