曜日別特売
DNJB3BH 3/8sqロッキングビットホルダー DEEN 73054486

3/8sqロッキングビットホルダー

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード73054486品番DNJB3BH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,570
販売価格(税別)
1,427

ロック機能付きのビットホルダーです。

差込角対辺(mm)9.5[3/8]
注意
※ビットは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73054486
2023-01-30
用途: タイプBビットしか対応していない

品質や造りはいいと思います
ただ、固定できるビットはタイプBの溝位置が後端から9mmのものだけです
ANEXの2種類の溝が切ってあるビットも持っていますが、大半は13mmのため所有する多くのビットが固定できません
商品スペックにきちんと表記して欲しいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする