曜日別特売
DNMAT-SP 折りたたみ寝板 DEEN 73054994

DNMAT-SP 折りたたみ寝板 DEEN 73054994
DNMAT-SP 折りたたみ寝板 DEEN 73054994

折りたたみ寝板

商品レビューを投稿する
内容量1枚注文コード73054994品番DNMAT-SP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,991販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。
表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。
更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする