YAMAHA(ヤマハ)
YAM05 ピットパンツ ロング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
XL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068547
品番
90792-AD713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
デニム調のストレッチロングパンツ
仕様
ストレッチ、リフレクト
サイズ
3L
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
95