YAMAHA(ヤマハ)
YAP06 YZF-R ショートパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068967
品番
90792-AD78M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
RロゴとRエンブレムをさりげなくデザインしたショートパンツ
サイズ
M
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
27
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
仕様
ストレッチ、リフレクト
色
ブラック