※製品代表画像
ベッセル
ソケットアンビル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
差込角(mm)
(SQ)12.7
全長(mm)
51
注文コード
73076168
品番
A30 12.7X8H
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
全長(mm)
51
差込角(mm)
(SQ)12.7
対辺(mm)
8
適合ビット
A15・A19用
ソケット径(Φmm)
16