SMBC-1PB ガチマグキャッチャー ベッセル 73076536

 

SMBC-1PB ガチマグキャッチャー ベッセル 73076536
SMBC-1PB ガチマグキャッチャー ベッセル 73076536
SMBC-1PB ガチマグキャッチャー ベッセル 73076536
SMBC-1PB ガチマグキャッチャー ベッセル 73076536

ガチマグキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード73076536品番SMBC-1PB
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。
強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。幅(mm)12全長(mm)20ブルー質量(g)3.8適合ビットH6.35mm軸アズワン品番64-8915-10
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用にならないでください。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ビス止め作業

鉄製ビスに関しては、ビス頭が、安定してビットに収まるのでビス装着後、片手で作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする