※製品代表画像
ベッセル
ブレないビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(5本)
全長(mm)
120
65
100
120
150
質量(g)
17
9
11
10
15
17
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73076658
品番
DC162120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途
狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
全長(mm)
120
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
質量(g)
17
両頭機能
片頭
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。