DZ162100 ナメないビット ベッセル 73076789

※製品代表画像

DZ162100 ナメないビット ベッセル 73076789
DZ162100 ナメないビット ベッセル 73076789
DZ162100 ナメないビット ベッセル 73076789
DZ162100 ナメないビット ベッセル 73076789

ナメないビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)100
内容量1セット(2本)注文コード73076789品番DZ162100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。
打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。

用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。全長(mm)100質量(g)14種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: ペン型インパクトドライバーで使用

ペン型インパクトドライバーだとカムアウトなどでビス穴をナメやすいのでこれを使用しています。65mmと100mmの両方、併用しています。

対象商品 : 73076773
2023-11-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

トルクドライバーに使用しています。通常品ではすぐにネジの頭が潰れてしまっていたので、ナメないとの言葉にひかれて購入しました。多少はましかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする