DZ5P2110 ナメないビット ベッセル 73076825

※製品代表画像

DZ5P2110 ナメないビット ベッセル 73076825
DZ5P2110 ナメないビット ベッセル 73076825
DZ5P2110 ナメないビット ベッセル 73076825
DZ5P2110 ナメないビット ベッセル 73076825

ナメないビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
全長(mm)110
内容量1セット(5本)注文コード73076825品番DZ5P2110
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。
打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。

用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。両頭機能両頭先端形状プラス(+)先端サイズNo.2全長(mm)110熱処理区分(ダイハード鋼)DX質量(g)25刃先マグネットあり差込角対辺(mm)6.35
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73076816
2025-10-02
用途: 什器制作
福田製造業

ビスの食いつきが良く、使いやすいです。
値段もまあまあかな。

2025-05-19
用途: 組立時
APLUS建設業・工事業

今までいろんなビットを使ってきましたが、なかなか気に入った物がありませんでした。
先日からこのビットを使ってますが頭ナメないし、ビスを落とす事が格段に減りました。
仕事柄ステンレス製のビスを使うことが多く、特にLIXIL製品に付いてくるビスなんか良く頭飛ばしたりナメたりしてたのが、これを使い出してから無くなりました。
もっと早く使っとけば良かった。

2025-02-21
用途: 電工作業
合同会社プラネタリウムワークスサービス業

マキタの充電式ペンインパクトドライバに使っています。ビット長が短いので取り回しが楽です。

対象商品 : 73076737
2022-08-24
用途: 機械のメンテナンス

食いつきがよくナメにくい。最近知った商品だったので試しに購入したが、もっと前から購入しとけばよかったと思える位のもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする