※製品代表画像
ベッセル
見やすいビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2本)
1セット(2本)
1セット(5本)
全長(mm)
45
65
110
45
82
130
150
先端サイズ
No.2
No.1
No.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73076877
品番
DS142045
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途
コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。
全長(mm)
45
質量(g)
7
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。