曜日別特売
DRB5P2065 先端強化ビット ベッセル 73077044

※製品代表画像

DRB5P2065 先端強化ビット ベッセル 73077044
DRB5P2065 先端強化ビット ベッセル 73077044
DRB5P2065 先端強化ビット ベッセル 73077044
DRB5P2065 先端強化ビット ベッセル 73077044

先端強化ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
全長(mm)65
内容量1セット(5本)注文コード73077044品番DRB5P2065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。
ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。

用途
ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。
全長(mm)65質量(g)14先端サイズNo.2先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする