曜日別特売
2BHA-065 電動ドリル用ビットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドリル用ビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)65
内容量1個注文コード73077078品番2BHA-065
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!!
狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ

軸径(Φmm)6.35トラスコ品番253-0584全長(mm)65質量(g)26ビット二面幅(mm)6.35
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする